OBO BETTERMANN - OBO6443621 AW 30 31 A4 MENSOLA - 6443621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 310 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196955879
Codice prodotto
OBO6443621
Cod. produttore
6443621
Produttore
OBO
Lunghezza:
310 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
310 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


