pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405047 GESR9 55U V 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405047

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405047 GESR9 55U V 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Numero di scatole per apparecchi - 2

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195674450

Codice prodotto

OBO7405047

Cod. produttore

7405047

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Tondo

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Numero di scatole per apparecchi:

2

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso min.:

55 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

305 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Adatto per canale sotterraneo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

service outlet system 55 per montaggio canale, PA, Grigio ferro, 7011