pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424422 OKAW3006050 CANALE FILOPAVIMENTO - 7424422

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424422 OKAW3006050 CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Apertura di montaggio - Senza

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Numero max. di treni - 3

  • Altezza minima del massetto - 60 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195244202

Codice prodotto

OBO7424422

Cod. produttore

7424422

Produttore

OBO

Larghezza:

300 mm

Apertura di montaggio:

Senza

Lunghezza:

2400 mm

Numero max. di treni:

3

Altezza minima del massetto:

60 mm

Zona di livellamento:

60...110 mm

Fissaggio del coperchio a scatto:

no

Copertura dell'apertura di montaggio:

no

Numero di unità di montaggio previste:

3

Con parete divisoria:

no

Fissaggio a parete divisoria:

Bloccare

Vasca a pavimento:

sì

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:

Acciaio

Superficie parete laterale/vasca a pavimento:

Altro

Spessore del materiale del coperchio:

4 mm

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:

no

Unità canale pronta per il montaggio con 3 coperchi ciechi per il passaggio dei cavi, costituita dalla parte inferiore del condotto (sottovasca con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento) e coperchio del condotto. Sottovasca con linguette di fissaggio per l'installazione di separatori a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 6 ancoraggi a pavimento continuo e guarnizioni dei giunti del coperchio (3 pezzi per condotti con larghezza nominale 200 e 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per condotti con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per condotti di larghezza nominale di 500 e 600. Coperchio del canale avvitato alla consegna.