pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKAG A 40140 9 UNITA ESTENSIONE - 7424324

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424324 OKAG A 40140 9 UNITA ESTENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Apertura di montaggio - Senza

  • Lunghezza - 460 mm

  • Altezza minima del massetto - 40 mm

  • Zona di livellamento - 40...140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195243991

Codice prodotto

OBO7424324

Cod. produttore

7424324

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Apertura di montaggio:

Senza

Lunghezza:

460 mm

Altezza minima del massetto:

40 mm

Zona di livellamento:

40...140 mm

Fissaggio del coperchio a scatto:

no

Copertura dell'apertura di montaggio:

Con parete divisoria:

no

Fissaggio a parete divisoria:

Altro

Vasca a pavimento:

no

Materiale della parete laterale/vasca a pavimento:

Acciaio

Superficie parete laterale/vasca a pavimento:

Altro

Materiale coperchio:

Acciaio

Spessore del materiale del coperchio:

4 mm

Possibilità di disaccoppiamento parte inferiore dal corpo della costruzione:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424324 - OKA-G A 40140 9 UNITA DI ESTENSIONE