Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Ottone
Dimensione nominale: 350 mm
Altezza della cassetta: 105 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Per numero di conduttori NYM 3x1,5: 70
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 216 mm
Larghezza della piastra: 160 mm
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Profondità: 70 mm
Larghezza: 210 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 17 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Profondità di incasso min.: 95 mm
Altezza della cassetta: 95 mm
Tipo di fissaggio supporto: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...14 mm
Materiale: Plastica