Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia: Liscio
Tipo di montaggio: Interno
Larghezza: 76.5 mm
Diametro della fune di serraggio: 6...6 mm
Diametro del cavo: 6...6 mm
Numero di cavi: 1
Tipo di apparecchio: Dimensione modulare 45
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 2
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 105 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 85 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 105 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 500 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°