OBO BETTERMANN - OBO1119702 AML3518P2000A2 PROFILATO A C - 1119702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195047650
Codice prodotto
OBO1119702
Cod. produttore
1119702
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.442 cm⁴
Area di inerzia Iz:
1.838 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.423 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.051 cm³