pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6355234 KWS 15 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355234

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6355234 KWS 15 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Adatto per spessore flangia - 12...12 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196194896

Codice prodotto

OBO6355234

Cod. produttore

6355234

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

12

Adatto per spessore flangia:

12...12 mm

Carico di rottura:

5700 N

Angolare di fissaggio con vite testa esag., h =15 mm 60x50, St, FT