pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046035 SM32W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046035

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046035 SM32W ALU TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Superficie spazzolata - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4012195926146

Codice prodotto

OBO2046035

Cod. produttore

2046035

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Manicotto

Collegamento 2:

Filettatura esterna metrica

Colore:

Altro

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Diametro interno:

28.2 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046035 - SM32W ALU TUBO FILETTATO M32X1 5 3000 A