pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5207819 177 20 VAVK M8 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5207819

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5207819 177 20 VAVK M8 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a clip

  • Tipo di fissaggio supporto - Altro

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Materiale del bloccaggio - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195904939

Codice prodotto

OBO5207819

Cod. produttore

5207819

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a clip

Tipo di fissaggio supporto:

Altro

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Supporto per tondino per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5207819 - 177 20 VA-VK M8 SUPPORTO TONDO 8MM