pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6278400 GSD70210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6278400

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6278400 GSD70210RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195665557

Codice prodotto

OBO6278400

Cod. produttore

6278400

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità:

70 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

2

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

Senza alogeni:

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Con placchette di arresto

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Foro per montaggio nel pavimento:

Sezione utile:

12102 mm²

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278400 - GS-D70210RW CANALE PORTA APPARECCHI