Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...28 mm
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 160 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Alluminio
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 310 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Zona di serraggio: 15...25 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...8 mm
Tipologia: Singolo
Lunghezza: 2000 mm
Adatto per profondità canale: 70 mm
Zona di serraggio: 15...25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...8 mm
Altezza del profilo: 30 mm
Larghezza del profilo: 50 mm
Lunghezza: 700 mm