OBO BETTERMANN - OBO6279711 GATW70 SEPARATORE - 6279711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Adatto per profondità canale - 70 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Acciaio
Confezione
2 M
EAN
4012195770039
Codice prodotto
OBO6279711
Cod. produttore
6279711
Produttore
OBO
Tipologia:
Singolo
Adatto per profondità canale:
70 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Resistenza agli urti:
IK10
Separatore per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279711 - GA-TW70 SEPARATORE


