Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
- copia
- copia
Collegamento 1: Connettore F
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 1 kA
Materiale: Metallo
Tipo di montaggio apparecchio per impianti: Bloccare
Colore: Grigio
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 235 mm
Larghezza della piastra: 120 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro: 16...20 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 58...64 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Alluminio
Diametro nominale: 32 mm
Tipologia: Presa singola
Composizione: Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio: Incasso