pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2332790 CTC 75X180 LGR CLIP FERMACAVI - 2332790

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2332790 CTC 75X180 LGR CLIP FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Colore - Grigio

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196516827

Codice prodotto

OBO2332790

Cod. produttore

2332790

Produttore

OBO

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Colore:

Grigio

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

360 N

Temperatura di montaggio:

-15...35 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.