pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093272 DSF WW SPD T3 - 5093272

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093272 DSF WW SPD T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Connettore F

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

  • Tensione permanente DC max. - 185 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195022619

Codice prodotto

OBO5093272

Cod. produttore

5093272

Produttore

OBO

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Connettore F

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente di carico nominale:

5 A

Livello di protezione:

800 V

Livello di protezione filo/filo:

800 V

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Livello di protezione filo/terra:

800 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

3400 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessione differenti • Con connettore F • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata Impiego: protezione di impianti TV e SAT, multiswitch, ricevitori e DVB-T(2)