OBO BETTERMANN - OBO7205758 T100ED 06A2F SCATOLA FIREBOX - 7205758
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di ingressi - 10
Colore - orange
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196812394
Codice prodotto
OBO7205758
Cod. produttore
7205758
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di ingressi:
10
Colore:
orange
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
67 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Integrità del circuito:
E 90
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN