Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Diametro della fune di serraggio: 3...3 mm
Diametro del cavo: 3...6 mm
Numero di cavi: 0
Materiale: Plastica
Profondità: 53 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 45 mm
Tipologia: Solo morsetto
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 10
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 200 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 8...22 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...10 mm²
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Elemento terminale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Diametro esterno: 20.9 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 16 mm