OBO BETTERMANN - OBO1104357 CMS3518P0200FS PROFILATO A C - 1104357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
25 PZ
EAN
4012195038535
Codice prodotto
OBO1104357
Cod. produttore
1104357
Produttore
OBO
Lunghezza:
200 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.75 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
6.5 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
0.515 cm⁴
Area di inerzia Iz:
0.526 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.333 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.333 cm³