pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI - 6113002

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6113002 GK53100LGR CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 53 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196419074

Codice prodotto

OBO6113002

Cod. produttore

6113002

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

53 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

Simmetrico:

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

45 mm

Numero RAL:

7035

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Foro per montaggio nel pavimento:

Canale incasso apparecchi 53x100x2000, PVC, grigio chiaro, 7035