pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5304660 5005 NFT MORSETTO DI FISSAGGIO - 5304660

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5304660 5005 NFT MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Elemento terminale

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195817758

Codice prodotto

OBO5304660

Cod. produttore

5304660

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Elemento terminale

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5304660 - 5005 N-FT MORSETTO DI FISSAGGIO