Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 160 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Colore: Bianco
Altezza: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 345 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 70 mm
Larghezza: 110 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Profondità: 90 mm
Larghezza: 110 mm
Diametro del conduttore: 8...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 4
Protezione della superficie: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 32.5 mm
Altezza: 53 mm
Colore: Altro
Forma: Asimmetrico
Larghezza: 140 mm