pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1147020 CL27SN M4 ZL DADO SCORREVOLE - 1147020

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1147020 CL27SN M4 ZL DADO SCORREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 4

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012196488667

Codice prodotto

OBO1147020

Cod. produttore

1147020

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

4

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dado scorrevole M4 per profilato CL 2712 M4, St