OBO BETTERMANN - OBO2091666 169 MS M40 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4012195474197
Codice prodotto
OBO2091666
Cod. produttore
2091666
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


