Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3