MERSEN ITALIA SPA - XESW087373 CC209P CP GRB 36 250 40 - W087373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 40 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340078220
Codice prodotto
XESW087373
Cod. produttore
W087373
Produttore
XES
Misura:
Altro
Corrente nominale:
40 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
33.6 W


