Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 600 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 60 A
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm