MERSEN ITALIA SPA - XESG1048668 1000VDC NH1 GPV 160A K BOLTED - G1048668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gPV
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
3 PZ
EAN
3605340577891
Codice prodotto
XESG1048668
Cod. produttore
G1048668
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gPV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
23 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


