Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 17.5 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm