Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 40 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 300 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm