Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale: 7.2 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 250 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 32 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN