MERSEN ITALIA SPA - XESB330028 6,9 URB 000 D08 V 250 - B330028
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360875
Codice prodotto
XESB330028
Cod. produttore
B330028
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
45 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


