Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 7.2 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 90 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm