pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM30U3 UL98 SWITCH 30A 3P - M30U3

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 30 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340558364

Codice prodotto

XESM30U3

Cod. produttore

M30U3

Produttore

XES

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

30 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

600...600 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

sonstige

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

70.1 mm

Altezza:

56.4 mm

Profondità:

100.1 mm

I sezionatori Mersen sono estremamente durevoli e versatili. Questi sezionatori per uso intensivo sono progettati utilizzando tecnologie allavanguardia. Progettato per conformarsi alla norma UL98, il sezionatore apre e chiude i circuiti elettrici sotto carico. I sezionatori sono collaudati e approvati per luso in applicazioni impegnative, come gli Allacciamenti.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA