Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3.5 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale: 7.2 kV
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A