Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 3 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 310 A




















_800VAC(IEC).jpg?847584798B6E6090A08DA472A2A99FA8B9B8C8B4C464A39DCAAAB37789AF6664AFACA6727A9E827679A48C75828D7177788E99887B659AA4B7&ts=1790364342369&type=small)