Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Potere di interruzione: 200 kA
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 6,3×32 mm