MERSEN ITALIA SPA - XESA090505Q 250V 5SF 0,1A 5.20 - A090505Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.1 A
Tensione nominale AC - 250 V
Tipologia - Fusibile in vetro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
2000007055544
Codice prodotto
XESA090505Q
Cod. produttore
A090505Q
Produttore
XES
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.1 A
Tensione nominale AC:
250 V
Tipologia:
Fusibile in vetro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.46 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


