pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATMR3-1/2 600V 3-1/2A CC FUSE - ATMR3-1/2

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 3.5 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tensione di dimensionamento CC - 600 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001903879

Codice prodotto

XESATMR3-1/2

Cod. produttore

ATMR3-1/2

Produttore

XES

Corrente nominale:

3.5 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

CC

Tensione di dimensionamento CC:

600 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA