Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: sonstige
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 27×60 mm