Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: sonstige
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: sonstige