Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA