Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 160 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 700 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm