Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 200 A
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Morsetto di raccordo
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Corrente nominale: 125 A





















__250VAC.jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A26192988C7D7F6BA39DCAAAB37682AF626CAFA6A66DA789755DAFA4867A828D71777EAFC4AC&ts=1783224359237&type=small)