Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale: 440 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 355 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: sonstige
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: sonstige
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1