Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 225 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 150 A
Misura: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Adatto per fusibili: HPC2
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm