MERSEN ITALIA SPA - XESJ1037860 1500VDC NH3L GPV 200A - J1037860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3l
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340547375
Codice prodotto
XESJ1037860
Cod. produttore
J1037860
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3l
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
44 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA