MERSEN ITALIA SPA - XESL1017208 6,900 CP GR 14.51 0063 - L1017208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340507010
Codice prodotto
XESL1017208
Cod. produttore
L1017208
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.5 W


