Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 25 A
Misura: sonstige
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 110 A
Misura: Altro
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D03
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 135 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 840 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm