MERSEN ITALIA SPA - XESH1018631 6,921 CP GR 22.58 0135 - H1018631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 135 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340513967
Codice prodotto
XESH1018631
Cod. produttore
H1018631
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
135 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
25.5 W



